Bosch Stichsägeblatt T 101 D, Clean for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00184905
EAN: 3165140006965
Herstellernummer: 2608630558
Bosch Stichsägeblatt T 101 D, Clean for Wood, 3er-Pack
UVP: 6,88 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 3,15 € VE 1 Paket Netto 2,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: T 101 D, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4 - 5,2 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 10 bis 45 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geschränkt nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Volumen 0.028 Kubikdezimeter
Weichholz, Platten [mm] 10-45
Product Type Zubehör
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Typ T 101 D
Werkstoff HCS
Räumstellung nein
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Raspel nein
HM-bestückt nein
Zähnegefräst nein
Spitzverzahnt nein
Abmessung Breite 55 Millimeter
Riff nein
Zähnegeschliffen ja
Geeignet für Stahl false
Gewellt nein
Progressiv ja
Abmessung Länge 170 Millimeter
Zahnteilung 4-5,2 Millimeter
Wellengeschliffen nein
Freiwinkel nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen