Stichsägeblatt T 1013 AWP, Precision for Soft Material

Artikelnummer: Z00182549
EAN: 3165140623629
Herstellernummer: 2608667396
Stichsägeblatt T 1013 AWP, Precision for Soft Material
UVP: 38,40 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 19,49 € VE 3 Stück Netto 16,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Precision for Soft Material, Typ: T 1013 AWP, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: Messer wellengeschliffen, Gesamtlänge: 250 mm, Zahnteilung: 12 mm, Einsatzbereich: speziell für Faser Dämmstoffe, für Styropor, Isolation, Faser-Dämmstoffe und Karton kleiner als 150 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Styropor, Isolation [mm] <150
Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.102
Typ T 1013 AWP
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 12,0
Zahnausführung Messer wellengeschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Faser-Dämmstoffe [mm] <150
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 50
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Karton [mm] <150
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen