Stichsägeblatt T 1018 AFP, Precision for Metal-Sandwich

Artikelnummer: Z00182217
EAN: 3165140704892
Herstellernummer: 2608636793
Bosch
Stichsägeblatt T 1018 AFP, Precision for Metal-Sandwich
UVP: 40,60 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 19,30 € VE 3 Stück Netto 16,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Precision for Metal-Sandwich, Typ: T 1018 AFP, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 250 mm, Zahnteilung: 1,1 mm, Einsatzbereich: für Sandwichmaterialien kleiner als 150 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.044
Typ T 1018 AFP
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Sandwichmaterialien [mm] <150
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 1,1
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 51
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen