Stichsägeblatt T 102 BF, Clean for PMMA

Artikelnummer: Z00182216
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608636781
Stichsägeblatt T 102 BF, Clean for PMMA
UVP: 17,96 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 9,78 € VE 1 Packung Netto 8,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for PMMA, Typ: T 102 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, Zähne flankengeschliffen, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,8 mm, Einsatzbereich: für saubere Schnitte in PMMA Platten von 2 bis 20 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.014
Typ T 102 BF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 1,8
Zahnausführung geschränkt, Zähne flankengeschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 80
PMMA Platten [mm] 2-20
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen