Stichsägeblatt T 102 BF, Clean for PVC

Artikelnummer: Z00182215
EAN: 3165140691581
Herstellernummer: 2608636780
Bosch
Stichsägeblatt T 102 BF, Clean for PVC
UVP: 11,89 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 5,65 € VE 1 Packung Netto 4,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for PVC, Typ: T 102 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, Zähne flankengeschliffen, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,8 mm, Einsatzbereich: für saubere Schnitte in PMMA Platten, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.010
Typ T 102 BF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 1,8
Zahnausführung geschränkt, Zähne flankengeschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 56
PMMA Platten [mm] 2-20
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen