Stichsägeblatt T 102 D, Clean for PP, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182552
EAN: 3165140691475
Herstellernummer: 2608667443
Stichsägeblatt T 102 D, Clean for PP, 3er-Pack
UVP: 8,97 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 4,89 € VE 1 Packung Netto 4,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for PP, Typ: T 102 D, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, freiwinkelgeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4 mm, Einsatzbereiche: für saubere Schnitte in PP und PE Platten, Profile, Stäbe, PP Platten und PE Platten von 5 - 30 mm Stärke, PP Rohre, Profile, Stäbe kleiner als 30 mm Stärke, PE Rohre, Profile, Stäbe kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.029
Typ T 102 D
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 4,0
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
PP Rohre, Profile, Stäbe [mm] <30
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 171
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 57
PP Platten [mm] 5-30
PE Platten [mm] 5-30
PE Rohre, Profile, Stäbe [mm] <30
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen