Stichsägeblatt T 1044 DP, Precision for Wood

Artikelnummer: Z00182548
EAN: 3165140623605
Herstellernummer: 2608667394
Stichsägeblatt T 1044 DP, Precision for Wood
UVP: 34,78 €   - Sie sparen 50%
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 3 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Precision for Wood, Typ: T 1044 DP, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 250 mm, Zahnteilung: 4 mm, Einsatzbereiche: für dickes Bauholz und Weichholz von 5 bis 150 mm Stärke, Span-, Tischler-, Faserplatten, für Grobholz kleiner als 150 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 5-150
Volumen (dm³) 0.029
Typ T 1044 DP
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 4,0
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 50
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Grobholz [mm] <150
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen