Stichsägeblatt T 108 BHM, Clean for Carbon Fiber

Artikelnummer: Z00182558
EAN: 3165140691536
Herstellernummer: 2608667449
Bosch
Stichsägeblatt T 108 BHM, Clean for Carbon Fiber
UVP: 35,90 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 17,08 € VE 3 Stück Netto 14,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Carbon Fiber, Typ: T 108 BHM, Werkstoff: HM, Zahnausführung: Hartmetallbestückt (Leiste), zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 2,2 mm, Einsatzbereiche: für saubere Schnitte in CFK Platten, GFK Platten, Profile und Stäbe kleiner als 20 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff Carbide
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.009
Typ T 108 BHM
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2,2
Zahnausführung Carbide Technology (Leiste), zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
CFK Platten, Profile, Stäbe [mm] <20
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 55
GFK Platten, Profile, Stäbe [mm] <20
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen