Stichsägeblatt T 111 C, Basic for Wood, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00186176
EAN: 3165140264211
Herstellernummer: 2608633A38
Bosch
Stichsägeblatt T 111 C, Basic for Wood, 25er-Pack
UVP: 28,14 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 13,38 € VE 25 Stück Netto 11,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Wood, Typ: T 111 C, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 3 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereiche: für Weichholz und Sperrholz von 4 bis 50 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sperrholz [mm] 4-50
Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 4-50
Volumen (dm³) 0.061
Typ T 111 C
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 3,0
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 123
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 41
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen