Bosch Stichsägeblatt T 111 C, Basic for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00184914
EAN: 3165140007139
Herstellernummer: 2 608 630 808
Bosch Stichsägeblatt T 111 C, Basic for Wood, 3er-Pack
UVP: 4,43 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 1,70 € 3 Stück pro Packung Netto 1,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Stichsägeblatt T 111 C, Basic for Wood, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Wood, Typ: T 111 C, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 3 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereiche: für Weichholz und Sperrholz von 4 bis 50 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge [mm] 100 Millimeter
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Sperrholz, von 4 Millimeter
Geeignet für Stahl false
Zahnteilung 3.0 Millimeter
Weichholz, Platten 4-50 Millimeter
Spezifikation Basic for Wood
Sperrholz 4-50 Millimeter
Weichholz, Platten, von 4 Millimeter
Bruttogewicht 0.024 Kilogramm
Nettogewicht 0.024 Kilogramm
SOL Date 19.07.2002
Typ T 111 C
Volumen 0.028 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 170 Millimeter
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Einsatzbereiche Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt
Sperrholz, bis 50 Millimeter
Werkstoff HCS
Spartenbezeichnung 74
Produkttext, ZB grau HCS, geschränkt, gefräst
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Holz true
Gesamtlänge 100
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Abmessung Breite 55 Millimeter
Weichholz, Platten, bis 50 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]