Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 118 A Basic for Metal, 100er-Pack

Artikelnummer
Z00184996
EAN
3165140067492
Herstellernummer
2 608 631 964
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
73,99 € 63,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184996
EAN
3165140067492
Herstellernummer
2 608 631 964
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite50 Millimeter
Abmessung Höhe50 Millimeter
Abmessung Länge94 Millimeter
Anwendungsbereichdünne Bleche (1 - 3 mm)
Bleche1-3
Bleche bis3
Bleche, von1
Breite50 Millimeter
Bruttogewicht0,478 Kilogramm
Einsatzbereichedünne Bleche (1-3 mm)
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holzfalse
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metalletrue
Geeignet für Stahltrue
Gesamtlänge92 Millimeter
Gesamtlänge [mm]92
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht480 Gramm
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe50 Millimeter
Länge95 Millimeter
MaterialHSS
Nettogewicht0,492 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationBasic for Metal
Spitzverzahntnein
TypT 118 A
Verzahnte Länge67 Millimeter
Volumen0,235 Millimeter
Wellengeschliffennein
WerkstoffHSS
Zahnausführunggewellt, gefräst
Zahnteilung1.1-1.5 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 118 A, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für dünne Bleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente