Bosch Stichsägeblatt T 118 A, Basic for Metal, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00182234
EAN: 3165140127769
Herstellernummer: 2 608 638 470
Bosch Stichsägeblatt T 118 A, Basic for Metal, 25er-Pack
UVP: 58,57 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 22,54 € 25 Stück pro Packung Netto 18,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 118 A, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für dünne Bleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Stahl true
Bleche bis 3 Millimeter
Einsatzbereiche dünne Bleche (1-3 mm)
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Abmessung Länge 112 Millimeter
Volumen 0.056 Kubikdezimeter
Geeignet für Kunststoff false
Zahnausführung gewellt, gefräst
Geeignet für Edelstahl false
Gesamtlänge 92
Bleche 1-3 Millimeter
Spezifikation Basic for Metal
Zahnteilung 1.1-1.5 Millimeter
Geeignet für Holz false
Bleche, von 1 Millimeter
Produkttext, ZB grau HSS, gewellt, gefräst
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Bruttogewicht 0.125 Kilogramm
SOL Date 19.07.2002
Gesamtlänge [mm] 92 Millimeter
Nettogewicht 0.129 Kilogramm
Werkstoff HSS
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Breite 42 Millimeter
Typ T 118 A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]