Stichsägeblatt T 118 A, Basic for Metal, 5er-Pack 3165140007290

Artikelnummer: Z00124415
EAN: 3165140007290
Herstellernummer: 2608631013
Stichsägeblatt T 118 A, Basic for Metal, 5er-Pack 3165140007290
Inkl. Steuern: 4,83 € VE 1 Stück Netto 4,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 118 A, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für dünne Bleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Spezifikation Basic for Metal
Wellengeschliffen nein
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv ja
Zahnteilung mm 1,1-1,5
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Bleche [mm] 1-3
Gesamtlänge (mm) 92
Gewellt nein
Geschränkt nein
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen