Stichsägeblatt T 118 A, Basic for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00184920
EAN: 3165140007290
Herstellernummer: 2608631013
Bosch
Stichsägeblatt T 118 A, Basic for Metal, 5er-Pack
UVP: 10,86 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 5,18 € VE 1 Packung Netto 4,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 118 A, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für dünne Bleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HSS
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.027
Typ T 118 A
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv ja
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 1,1-1,5
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 80
Bleche [mm] 1-3
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen