Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack

Artikelnummer
Z00185047
EAN
3165140067522
Herstellernummer
2 608 634 774
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
109,99 € 94,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00185047
EAN
3165140067522
Herstellernummer
2 608 634 774
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite50 Millimeter
Abmessung Höhe50 Millimeter
Abmessung Länge98 Millimeter
Anwendungsbereichdünne Bleche (1 - 3 mm)
Bleche, Lochbleche1-3
Bleche, Lochbleche, bis3
Bleche, Lochbleche, von1
Breite50 Millimeter
Bruttogewicht0,470 Kilogramm
Einsatzbereichedünne Bleche (1-3 mm)
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holzfalse
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metalletrue
Geeignet für Stahltrue
Gesamtlänge92 Millimeter
Gesamtlänge [mm]92
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht500 Gramm
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe50 Millimeter
Länge100 Millimeter
MaterialBIM
Nettogewicht0,463 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationFlexible for Metal
Spitzverzahntnein
TypT 118 AF
Verzahnte Länge67 Millimeter
Volumen0,245 Millimeter
Wellengeschliffennein
WerkstoffBIM
Zahnausführunggewellt, gefräst
Zahnteilung1.1-1.5 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: T 118 A, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Einnockenschaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für dünne Bleche, Lochbleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente