Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 25er-Pack

Artikelnummer
Z00185052
EAN
3165140127745
Herstellernummer
2 608 634 991
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,11 € 25,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185052
EAN
3165140127745
Herstellernummer
2 608 634 991
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite42 Millimeter
Abmessung Höhe11 Millimeter
Abmessung Länge116 Millimeter
Bleche, Lochbleche1-3
Bleche, Lochbleche, bis3
Bleche, Lochbleche, von1
Bruttogewicht0,122 Kilogramm
Einsatzbereichedünne Bleche (1-3 mm)
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holzfalse
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metalletrue
Geeignet für Stahltrue
Gesamtlänge92
Gesamtlänge [mm]92
Geschränktnein
Gewelltnein
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe11 Millimeter
Nettogewicht0,115 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationFlexible for Metal
Spitzverzahntnein
TypT 118 AF
Volumen0,054 Millimeter
Wellengeschliffennein
WerkstoffBIM
Zahnausführunggewellt, gefräst
Zahnteilung1.1-1.5
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: T 118 AF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Einnockenschaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für dünne Bleche, Lochbleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente