Stichsägeblatt T 118 AF, Flexible for Metal, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00185045
EAN: 3165140035309
Herstellernummer: 2608634694
Stichsägeblatt T 118 AF, Flexible for Metal, 3er-Pack
UVP: 9,50 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 5,18 € VE 1 Packung Netto 4,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: T 118 AF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Einnockenschaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für dünne Bleche, Lochbleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.031
Typ T 118 AF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv ja
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 1,1-1,5
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 60
Bleche, Lochbleche [mm] 1-3
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen