Stichsägeblatt T 118 AF, Flexible for Metal, 5er-Pack 3165140007627

Artikelnummer: Z00124427
EAN: 3165140007627
Herstellernummer: 2608634505
Stichsägeblatt T 118 AF, Flexible for Metal, 5er-Pack 3165140007627
Inkl. Steuern: 7,12 € VE 1 Stück Netto 5,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: T 118 AF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Einnockenschaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für dünne Bleche, Lochbleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geschränkt nein
Räumstellung nein
Spezifikation Flexible for Metal
Wellengeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
HM-bestückt nein
Zahnausführung gewellt, gefräst
Spitzverzahnt nein
Zahnteilung 1,1-1,5 Millimeter
Zähnegeschliffen nein
Riff nein
Gewellt nein
Raspel nein
Gesamtlänge 92 Millimeter
Bleche, Lochbleche [mm] 1-3
Progressiv ja

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen