Stichsägeblatt T 118 AF L.67mm Bi Zahnt.1,1mm gewellt progressiv 1,5 f.Blech VE5

Artikelnummer: Z00056214
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608634505
Stichsägeblatt T 118 AF L.67mm Bi Zahnt.1,1mm gewellt progressiv 1,5 f.Blech VE5
Inkl. Steuern: 10,69 € VE 1 Stück Netto 8,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

aus Bi-Metall · verzahnte Länge 67 mm · Ausführung: gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

entspricht Nr. Bosch T 118 AF
verzahnte Länge mm 67
St. je Karte 5
Zahnteilung [mm] / TPI 1,1 - 1,5 mm
Material Bi-Metall
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen