Stichsägeblatt T 118 AHM, Special for Inox, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00184912
EAN: 3165140017749
Herstellernummer: 2608630663
Stichsägeblatt T 118 AHM, Special for Inox, 3er-Pack
UVP: 34,21 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 15,48 € VE 3 Stück Netto 13,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Inox, Typ: T 118 AHM, Hartmetallbestückt (Leiste), geschliffen, Gesamtlänge: 83 mm, Zahnteilung: 1,1 mm, Einnockenschaft, für rostfreien Stahl, Einsatzbereich: für dünne rostfreie Stahlbleche und Inox-Bleche von 1,5 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Raspel nein
Progressiv nein
Geeignet für Edelstahl false
Riff nein
Zahnausführung geschliffen
Zahnteilung 1,1 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Product Type Zubehör
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Räumstellung nein
Volumen 0.028 Kubikdezimeter
Spitzverzahnt nein
Wellengeschliffen nein
Abmessung Breite 55 Millimeter
Abmessung Länge 170 Millimeter
HM-bestückt ja
Geeignet für Holz false
Werkstoff Carbide
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Typ T 118 AHM
Gewellt nein
Geschränkt nein
Inox-Bleche [mm] 1,5-3
Zähnegefräst nein
Zähnegeschliffen nein
Freiwinkel nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen