Bosch Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00184997
EAN: 3165140067508
Herstellernummer: 2 608 631 965
Bosch Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 100er-Pack
UVP: 221,52 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 82,80 € 100 Stück pro Packung Netto 69,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 118 B, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,9 - 2,3 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für mittelstarke Bleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SOL Date 19.07.2002
Nettogewicht 0.469 Kilogramm
Einsatzbereiche mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
Produkttext, ZB grau HSS, gewellt, gefräst
Zahnausführung gewellt, gefräst
Gesamtlänge 92
Bleche bis 6 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Volumen 0.208 Kubikdezimeter
Spezifikation Basic for Metal
Bleche 2.5-6 Millimeter
Werkstoff HSS
Abmessung Länge 83 Millimeter
Bruttogewicht 0.469 Kilogramm
Typ T 118 B
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Edelstahl false
Abmessung Breite 50 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Gesamtlänge [mm] 92 Millimeter
Geeignet für Holz false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Bleche, von 2.5 Millimeter
Zahnteilung 1.9-2.3 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]