Bosch Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00182235
EAN: 3165140127776
Herstellernummer: 2608638471
Bosch Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 25er-Pack
UVP: 49,22 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 22,54 € VE 25 Stück Netto 18,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 118 B, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,9 - 2,3 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für mittelstarke Bleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bleche [mm] 2,5-6
Geeignet für Stahl true
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Werkstoff HSS
Zähnegefräst nein
Abmessung Breite 42 Millimeter
Abmessung Länge 112 Millimeter
Volumen 0.066 Kubikdezimeter
Wellengeschliffen nein
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Product Type Zubehör
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Zahnteilung 1,9-2,3 Millimeter
Raspel nein
Geeignet für Holz false
Riff nein
Spitzverzahnt nein
Freiwinkel nein
Geeignet für Kunststoff false
Zähnegeschliffen nein
Räumstellung nein
Typ T 118 B
Zahnausführung gewellt, gefräst
Progressiv ja
Geschränkt nein
Gewellt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen