Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00184934
EAN: 3165140007559
Herstellernummer: 2608631673
Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 3er-Pack
UVP: 6,88 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 3,75 € VE 1 Packung Netto 3,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 118 B, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,9 - 2,3 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für mittelstarke Bleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HSS
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.019
Typ T 118 B
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv ja
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 1,9-2,3
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 56
Bleche [mm] 2,5-6
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen