Stichsägeblatt T 118 BF, Flexible for Metal, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00185044
EAN: 3165140009751
Herstellernummer: 2608634586
Stichsägeblatt T 118 BF, Flexible for Metal, 100er-Pack
UVP: 252,45 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 111,09 € VE 100 Stück Netto 93,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: T 118 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,9 - 2,3 mm, Einnockenschaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für mittelstarke Bleche, Lochbleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Freiwinkel nein
Raspel nein
Zähnegeschliffen nein
Product Type Zubehör
Geeignet für Kunststoff false
Gewellt nein
HM-bestückt nein
Geeignet für Stahl true
Typ T 118 BF
Volumen 0.128 Kubikdezimeter
Geeignet für Holz false
Progressiv ja
Bleche, Lochbleche [mm] 2,5-6
Räumstellung nein
Werkstoff BIM
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Geeignet für Edelstahl false
Zahnteilung 1,9-2,3 Millimeter
Zahnausführung gewellt, gefräst
Abmessung Breite 40 Millimeter
Wellengeschliffen nein
Spitzverzahnt nein
Riff nein
Geschränkt nein
Abmessung Länge 80 Millimeter
Zähnegefräst nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen