Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 118 BF Flexible for Metal, 25er-Pack

Artikelnummer
Z00185053
EAN
3165140127752
Herstellernummer
2 608 634 992
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
28,07 € 24,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185053
EAN
3165140127752
Herstellernummer
2 608 634 992
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite42 Millimeter
Abmessung Höhe12 Millimeter
Abmessung Länge112 Millimeter
Bleche, Lochbleche2.5-6
Bleche, Lochbleche, bis6
Bleche, Lochbleche, von2.5
Bruttogewicht0,120 Kilogramm
Einsatzbereichemittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holzfalse
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metalletrue
Geeignet für Stahltrue
Gesamtlänge92
Gesamtlänge [mm]92
Geschränktnein
Gewelltnein
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe12 Millimeter
Nettogewicht0,112 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationFlexible for Metal
Spitzverzahntnein
TypT 118 BF
Volumen0,056 Millimeter
Wellengeschliffennein
WerkstoffBIM
Zahnausführunggewellt, gefräst
Zahnteilung1.9-2.3
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: T 118 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,9 - 2,3 mm, Einnockenschaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für mittelstarke Bleche, Lochbleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente