Bosch Stichsägeblatt T 118 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack 3165140007603

Artikelnummer: Z00124426
EAN: 3165140007603
Herstellernummer: 2 608 634 503
Bosch Stichsägeblatt T 118 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack 3165140007603
UVP: 18,27 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 7,15 € 5 Stück pro Packung Netto 6,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Stichsägeblatt T 118 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack 3165140007603 ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: T 118 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,9 - 2,3 mm, Einnockenschaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für mittelstarke Bleche, Lochbleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 170 Millimeter
Bleche, Lochbleche, von 2.5 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Geeignet für Edelstahl false
Bleche, Lochbleche, bis 6 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Gesamtlänge 92
Zahnteilung 1.9-2.3 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Nettogewicht 0.031 Kilogramm
Volumen 0.027 Kubikdezimeter
Gesamtlänge [mm] 92 Millimeter
Zahnausführung gewellt, gefräst
Geeignet für Holz false
Bleche, Lochbleche 2.5-6 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Typ T 118 BF
Werkstoff BIM
Geeignet für Stahl true
Bruttogewicht 0.031 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2.5-6 mm)
Einsatzbereiche mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
Spezifikation Flexible for Metal
Abmessung Breite 80 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]