Stichsägeblatt T 118 EHM, Special for Inox, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00186182
EAN: 3165140264273
Herstellernummer: 2608633H04
Stichsägeblatt T 118 EHM, Special for Inox, 1er-Pack
UVP: 14,68 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 1 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Inox, Typ: T 118 EHM, Werkstoff: Hartmetallbestückt (Leiste), Zahnausführung: geschliffen, Gesamtlänge: 83 mm, Zahnteilung: 1,4 mm, Einnockenschaft, für rostfreien Stahl, Einsatzbereiche: für mittelstarke rostfreie Stahlbleche und Inox-Bleche von 2 bis 5 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff Carbide
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.019
Typ T 118 EHM
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 1,4
Zahnausführung geschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 55
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Inox-Bleche [mm] 2-5
HM-bestückt ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen