Bosch Stichsägeblatt T 118 EHM, Special for Inox, 3er-Pack 3165140017756

Artikelnummer: Z00124417
EAN: 3165140017756
Herstellernummer: 2 608 630 665
Bosch Stichsägeblatt T 118 EHM, Special for Inox, 3er-Pack 3165140017756
UVP: 40,71 €   - Sie sparen 49%
Brutto Set-Preis 20,92 € 3 Stück pro Packung Netto 17,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Inox, Typ: T 118 EHM, Werkstoff: Hartmetallbestückt (Leiste), Zahnausführung: geschliffen, Gesamtlänge: 83 mm, Zahnteilung: 1,4 mm, Einnockenschaft, für rostfreien Stahl, Einsatzbereiche: für mittelstarke rostfreie Stahlbleche und Inox-Bleche von 2 bis 5 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Typ T 118 EHM
Abmessung Länge 170 Millimeter
Bruttogewicht 0.022 Kilogramm
SOL Date 19.07.2002
Inox-Bleche 2-5 Millimeter
Spezifikation Special for Inox
Geeignet für Holz false
Gesamtlänge [mm] 83 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Zahnausführung geschliffen
Werkstoff Carbide
Inox-Bleche, von 2 Millimeter
Abmessung Breite 55 Millimeter
Gesamtlänge 83
Geeignet für Stahl true
Nettogewicht 0.022 Kilogramm
Einsatzbereiche mittelstarke rostfreie Stahlbleche (Inox) (2-5 mm)
Inox-Bleche, bis 5 Millimeter
Zahnteilung 1.4 Millimeter
Geeignet für Edelstahl false
Produkttext, ZB grau Mittelstarke rostfreie Stahlbleche (Inox) (2-5 mm)
Volumen 0.019 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]