Stichsägeblatt T 118 EOF, Flexible for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185029
EAN: 3165140091893
Herstellernummer: 2608634237
Stichsägeblatt T 118 EOF, Flexible for Metal, 5er-Pack
UVP: 18,11 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 8,19 € VE 5 Stück Netto 6,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: T 118 EOF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 83 mm, Zahnteilung: 1,5 mm, Einnockenschaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für dünne Bleche, Lochbleche von 1,5 bis 4 mm Stärke, speziell für Kurvenschnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Freiwinkel nein
Wellengeschliffen nein
Product Type Zubehör
Zähnegefräst nein
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Breite 80 Millimeter
Riff nein
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Bleche, Lochbleche [mm] 1,5-4
Gewellt nein
Zahnausführung gewellt, gefräst
Geschränkt nein
Zähnegeschliffen nein
Geeignet für Stahl true
Räumstellung nein
Zahnteilung 1,5 Millimeter
Abmessung Länge 170 Millimeter
HM-bestückt nein
Progressiv nein
Volumen 0.027 Kubikdezimeter
Raspel nein
Geeignet für Holz false
Werkstoff BIM
Geeignet für Edelstahl false
Typ T 118 EOF
Spitzverzahnt nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen