Bosch Stichsägeblatt T 118 G, Basic for Metal, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00184935
EAN: 3165140007566
Herstellernummer: 2608631674
Bosch Stichsägeblatt T 118 G, Basic for Metal, 3er-Pack
UVP: 6,88 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 3,15 € VE 1 Paket Netto 2,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 118 G, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 0,7 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für sehr dünne Bleche von 0,5 bis 5 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HSS
Geeignet für Holz false
Geeignet für Kunststoff false
Riff nein
Zähnegeschliffen nein
Spitzverzahnt nein
Wellengeschliffen nein
Product Type Zubehör
Typ T 118 G
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Räumstellung nein
Freiwinkel nein
Geeignet für Edelstahl false
Geschränkt nein
Gewellt nein
Bleche [mm] 0,5-1,5
Raspel nein
Zähnegefräst nein
Volumen 0.009 Kubikdezimeter
Zahnteilung 0,7 Millimeter
HM-bestückt nein
Progressiv nein
Abmessung Breite 55 Millimeter
Abmessung Länge 170 Millimeter
Geeignet für Stahl true
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Zahnausführung gewellt, gefräst

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen