Stichsägeblatt T 118 GFS, Basic for Inox, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182191
EAN: 3165140451864
Herstellernummer: 2608636498
Bosch
Stichsägeblatt T 118 GFS, Basic for Inox, 3er-Pack
UVP: 11,33 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 5,39 € VE 1 Packung Netto 4,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Inox, Typ: T 118 GFS, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 83 mm, Zahnteilung: 0,8 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereiche: Sägen in Inox / Edelstahl, rostfrei, für Inox-Bleche, Inox-Lochbleche von 0,5 - 1,5 mm, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.028
Typ T 118 GFS
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 0,8
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 171
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 55
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl true
Inox-Lochbleche [mm] 0,5-1,5
Inox-Bleche [mm] 0,5-1,5
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen