Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 119 B Basic for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer
Z00184898
EAN
3165140006835
Herstellernummer
2 608 630 037
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184898
EAN
3165140006835
Herstellernummer
2 608 630 037
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite80 Millimeter
Abmessung Höhe2 Millimeter
Abmessung Länge170 Millimeter
Anzahl der Zähne je Zoll-
Breite80 Millimeter
Bruttogewicht0,030 Kilogramm
EF00036992
EF005848false
EF006346false
EF006348false
EF007813true
EF008646false
EinsatzbereicheWeichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge92 Millimeter
Gesamtlänge [mm]92
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht30 Gramm
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe2 Millimeter
Länge170 Millimeter
MarkeBOSCH
Nettogewicht0,032 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
Sperrholz2-15
Sperrholz, bis15
Sperrholz, von2
SpezifikationBasic for Wood
Spitzverzahntnein
TypT 119 B
Verzahnte Länge67 Millimeter
Volumen0,027 Millimeter
Weichholz, Platten2-15
Weichholz, Platten, bis15
Weichholz, Platten, von2
Wellengeschliffennein
WerkstoffHCS
Zahnabstand1.9
Zahnausführunggewellt, gefräst
Zahnteilung1,9-2,3 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Basic for Wood, Typ: T 119 B, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,9 - 2,3 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereiche: für Weichholz von 2 bis 15 mm Stärke, für Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente