Stichsägeblatt T 119 BO, Basic for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00184903
EAN: 3165140006941
Herstellernummer: 2608630310
Bosch
Stichsägeblatt T 119 BO, Basic for Wood, 5er-Pack
UVP: 7,95 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 3,53 € VE 5 Stück Netto 2,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Wood, Typ: T 119 BO, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 83 mm, Zahnteilung: 2,0 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereiche: für Weichholz von 2 bis 15 mm Stärke, für Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sperrholz [mm] 2-15
Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 2-15
Volumen (dm³) 0.041
Typ T 119 BO
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2,0
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 80
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen