Stichsägeblatt T 121 BF, Speed for Metal, 5er-Pack, Bleche

Artikelnummer: Z00182207
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608636702
Stichsägeblatt T 121 BF, Speed for Metal, 5er-Pack, Bleche
UVP: 17,23 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 8,21 € VE 1 Packung Netto 6,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Stichsägeblatt Speed for Metal, Typ: T 121 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 2,0 mm, Einnockenschaft, schnell, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für mittelstarke Bleche von 2,5 bis 6 mm, für Aluminium von 2,5 bis 6 mm, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.027
Typ T 121 BF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv ja
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2,0
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Aluminium [mm] 2,5-6
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 80
Bleche [mm] 2,5-6
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen