Stichsägeblatt T 121 GF, Speed for Metal, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00182202
EAN: 3165140596848
Herstellernummer: 2608636697
Stichsägeblatt T 121 GF, Speed for Metal, 25er-Pack
UVP: 76,04 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 36,16 € VE 25 Stück Netto 30,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Speed for Metal, Typ: T 121 GF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 0,8 mm, Einnockenschaft, schnell, bruchfest und langlebig, Einsatzbereiche: für sehr dünne Bleche, Lochbleche von 0,5 bis 1,5 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.069
Typ T 121 GF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 0,8
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Aluminium [mm] 0,5-1,5
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 40
Bleche, Lochbleche [mm] 0,5-1,5
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen