Bosch Stichsägeblatt T 123 X, Progressor for Metal, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00182245
EAN: 3165140264488
Herstellernummer: 2 608 638 700
Bosch Stichsägeblatt T 123 X, Progressor for Metal, 100er-Pack
UVP: 285,30 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 105,68 € 100 Stück pro Packung Netto 88,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Progressor for Metal, Typ: T 123 X, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 1,2 - 2,6 mm, Einnockenschaft, schnell durch dick und dünn, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche von 1,5 bis 10 mm Stärke, für Rohre, geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge [mm] 100 Millimeter
Geeignet für Stahl true
SOL Date 19.07.2002
Werkstoff HSS
Bruttogewicht 0.600 Kilogramm
Gesamtlänge 100
Zahnteilung 1.2-2.6 Millimeter
Volumen 0.263 Kubikdezimeter
Geeignet für Edelstahl false
Spartenbezeichnung 74
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Breite 50 Millimeter
Produkttext, ZB grau T 123 XF
Bleche 1.5-10 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Spezifikation Progressor for Metal
Geeignet für Holz false
Bleche, von 1.5 Millimeter
Typ T 123 X
Einsatzbereiche dünne bis starke Bleche (1.5-10 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <30 mm)
Bleche bis 10 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Rohre, Profile: geschlossen <30 Millimeter
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Nettogewicht 0.610 Kilogramm
Aluminium <30 Millimeter
Abmessung Länge 105 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]