Stichsägeblatt T 123 X, Progressor for Metal, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00182238
EAN: 3165140128063
Herstellernummer: 2608638474
Bosch
Stichsägeblatt T 123 X, Progressor for Metal, 25er-Pack
UVP: 61,20 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 29,11 € VE 25 Stück Netto 24,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Progressor for Metal, Typ: T 123 X, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 1,2 - 2,6 mm, Einnockenschaft, schnell durch dick und dünn, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche von 1,5 bis 10 mm Stärke, für Rohre, geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HSS
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.062
Typ T 123 X
Riff nein
Rohre, Profile: geschlossen [mm] <30
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv ja
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 1,2-2,6
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Aluminium [mm] <30
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 40
Bleche [mm] 1,5-10
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen