- 52%

Bosch Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 3er-Pack

Artikelnummer:  
Z00182236
EAN:  
3165140128049
Herstellernummer:  
2 608 638 472
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 8,97 €
4,28 €

Netto 3,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Zahnteilung 1.2-2.6 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Typ T 123 X
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Bleche 1.5-10 Millimeter
Gesamtlänge [mm] 100 Millimeter
Nettogewicht 0.022 Kilogramm
Geeignet für Edelstahl false
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Bleche, von 1.5 Millimeter
Spezifikation Progressor for Metal
Bleche bis 10 Millimeter
Abmessung Breite 55 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Produkttext, ZB grau HSS, geschränkt, gefräst
Geeignet für Stahl true
Bruttogewicht 0.022 Kilogramm
Abmessung Länge 170 Millimeter
Volumen 0.019 Kubikdezimeter
Rohre, Profile: geschlossen <30 Millimeter
Einsatzbereiche dünne bis starke Bleche (1.5-10 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <30 mm)
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Holz false
Werkstoff HSS
SOL Date 19.07.2002
Aluminium <30 Millimeter
Gesamtlänge 100
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Progressor for Metal, Typ: T 123 X, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 1,2 - 2,6 mm, Einnockenschaft, schnell durch dick und dünn, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche von 1,5 bis 10 mm Stärke, für Rohre, geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben