Stichsägeblatt T 123 X, Progressor for Metal, 5er-Pack 3165140128056

Artikelnummer: Z00124435
EAN: 3165140128056
Herstellernummer: 2608638473
Stichsägeblatt T 123 X, Progressor for Metal, 5er-Pack 3165140128056
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Progressor for Metal, Typ: T 123 XF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 1,2 - 2,6 mm, Einnockenschaft, schnell durch dick und dünn, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche von 1,5 bis 10 mm Stärke, für Rohre, geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Spezifikation Progressor for Metal
Wellengeschliffen nein
Riff nein
Rohre, Profile: geschlossen [mm] <30
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv ja
Zahnteilung mm 1,2-2,6
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Aluminium [mm] <30
Bleche [mm] 1,5-10
Gesamtlänge (mm) 100
Gewellt nein
Geschränkt nein
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen