Bosch Stichsägeblatt T 127 D, Special for Alu, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00184998
EAN: 3165140067515
Herstellernummer: 2608631966
Bosch Stichsägeblatt T 127 D, Special for Alu, 100er-Pack
UVP: 206,86 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 91,64 € VE 100 Stück Netto 77,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Alu, Typ: T 127 D, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 3 mm, Einnockenschaft, für Alu und Buntmetall, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche von 3 bis 15 mm Stärke, für Rohre und Profile kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Stahl false
Typ T 127 D
HM-bestückt nein
Werkstoff HSS
Zahnteilung 3,0 Millimeter
Bleche [mm] 3-15
Volumen 0.263 Kubikdezimeter
Räumstellung nein
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Zähnegeschliffen nein
Riff nein
Freiwinkel nein
Geeignet für Holz false
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Wellengeschliffen nein
Product Type Zubehör
Aluminium [mm] <30
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Gewellt nein
Raspel nein
Geschränkt ja
Progressiv nein
Zähnegefräst ja
Spitzverzahnt nein
Abmessung Länge 105 Millimeter
GFK/Epoxy [mm] <30
Abmessung Breite 50 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen