Stichsägeblatt T 127 D, Special for Alu, 5er-Pack 3165140007313

Artikelnummer: Z00124413
EAN: 3165140007313
Herstellernummer: 2608631017
Stichsägeblatt T 127 D, Special for Alu, 5er-Pack 3165140007313
Inkl. Steuern: 5,45 € VE 1 Stück Netto 4,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Alu, Typ: T 127 D, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 3 mm, Einnockenschaft, für Alu und Buntmetall, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche von 3 bis 15 mm Stärke, für Rohre und Profile kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Spezifikation Special for Alu
Wellengeschliffen nein
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 3,0
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Aluminium [mm] <30
Bleche [mm] 3-15
Gesamtlänge (mm) 100
GFK/Epoxy [mm] <30
Gewellt nein
Geschränkt ja
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen