Stichsägeblatt T 127 D, Special for Alu, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00184922
EAN: 3165140007313
Herstellernummer: 2608631017
Bosch
Stichsägeblatt T 127 D, Special for Alu, 5er-Pack
UVP: 11,84 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 5,26 € VE 5 Stück Netto 4,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Alu, Typ: T 127 D, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 3 mm, Einnockenschaft, für Alu und Buntmetall, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche von 3 bis 15 mm Stärke, für Rohre und Profile kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HSS
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.027
Typ T 127 D
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 3,0
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Aluminium [mm] <30
Abmessung Länge (mm) 167
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 80
Bleche [mm] 3-15
GFK/Epoxy [mm] <30
Gewellt nein
Geschränkt ja
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen