Stichsägeblatt T 130 Riff, Special for Ceramics, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00186186
EAN: 3165140266185
Herstellernummer: 2608633R06
Stichsägeblatt T 130 Riff, Special for Ceramics, 1er-Pack
UVP: 7,95 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 3,59 € VE 1 Stück Netto 3,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Ceramics, Typ: T 130 RIFF, Werkstoff: hartmetallbeschichtet, mit Körnung 30, Gesamtlänge: 83 mm, Einnockenschaft, für keramische Materialien, Einsatzbereiche: für weiche keramische Wandfliesen und Gusseisen von 5 bis 15 mm Stärke, grober Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Edelstahl false
Gewellt nein
Werkstoff Carbide
Abmessung Länge 170 Millimeter
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Product Type Zubehör
Progressiv nein
Räumstellung nein
Wellengeschliffen nein
Volumen 0.028 Kubikdezimeter
Spitzverzahnt nein
Zähnegefräst nein
Zähnegeschliffen nein
HM-bestückt nein
Geeignet für Stahl false
Typ T 130 RIFF
Abmessung Breite 55 Millimeter
Geschränkt nein
keramische Wandfliesen [mm] 5-15
Riff ja
Freiwinkel nein
Geeignet für Holz false
Raspel nein
Geeignet für Kunststoff false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen