Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 130 RF Special for Ceramics, 3er-Pack

Artikelnummer
Z00185003
EAN
3165140035286
Herstellernummer
2 608 633 104
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,39 € 7,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185003
EAN
3165140035286
Herstellernummer
2 608 633 104
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite55 Millimeter
Abmessung Höhe3 Millimeter
Abmessung Länge170 Millimeter
Breite50 Millimeter
Bruttogewicht0,020 Kilogramm
Einsatzbereicheweiche keramische Wandfliesen, GFK, Gusseisen (5-15 mm), grober Schnitt
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holzfalse
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge83 Millimeter
Gesamtlänge [mm]83
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht20 Gramm
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe3 Millimeter
Keramische Wandfliesen5-15
Keramische Wandfliesen, bis15
Keramische Wandfliesen, von5
Länge170 Millimeter
MaterialHM
Nettogewicht0,020 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivnein
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffja
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationSpecial for Ceramics
Spitzverzahntnein
TypT 130 RF
Verzahnte Länge57 Millimeter
Volumen0,028 Millimeter
Wellengeschliffennein
WerkstoffKarbid
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Special for Ceramics, Typ: T 130 RIFF, Werkstoff: hartmetallbeschichtet, mit Körnung 30, Gesamtlänge: 83 mm, Einnockenschaft, für keramische Materialien, Einsatzbereiche: für weiche keramische Wandfliesen und Gusseisen von 5 bis 15 mm Stärke, grober Schnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente