Stichsägeblatt T 141 HM, Special for Fiber and Plaster, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00186183
EAN: 3165140264280
Herstellernummer: 2608633H05
Bosch
Stichsägeblatt T 141 HM, Special for Fiber and Plaster, 1er-Pack
UVP: 19,06 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 9,07 € VE 1 Stück Netto 7,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Fiber and Plaster, Typ: T 141 HM, Werkstoff: hartmetallbestückt, Zahnausführung: geschränkt, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4,3 mm, Einnockenschaft, für Fiber- und Zementstoffe, Einsatzbereiche: für GFK/Epoxy von 5 bis 20 mm Stärke, für Gipskarton und Zementfaserplatten von 5 bis 50 mm Stärke, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff Carbide
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.019
Typ T 141 HM
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 4,3
Zahnausführung geschränkt
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Fiberzement [mm] 5-50
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 55
GFK/Epoxy [mm] 5-20
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Gipskarton 5-50
HM-bestückt ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen