Stichsägeblatt T 141 HM, Special for Fiber and Plaster, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00185007
EAN: 3165140109758
Herstellernummer: 2608633175
Stichsägeblatt T 141 HM, Special for Fiber and Plaster, 3er-Pack
UVP: 43,60 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 19,73 € VE 3 Stück Netto 16,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Fiber and Plaster, Typ: T 141 HM, Werkstoff: hartmetallbestückt, Zahnausführung: geschränkt, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4,3 mm, Einnockenschaft, für Fiber- und Zementstoffe, Einsatzbereiche: für GFK/Epoxy von 5 bis 20 mm Stärke, für Gipskarton und Zementfaserplatten von 5 bis 50 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Progressiv nein
Geeignet für Kunststoff false
Zahnteilung 4,3 Millimeter
Abmessung Breite 56 Millimeter
HM-bestückt ja
Riff nein
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Holz false
Räumstellung nein
Geschränkt nein
Spitzverzahnt nein
Product Type Zubehör
GFK/Epoxy [mm] 5-20
Abmessung Länge 170 Millimeter
Typ T 141 HM
Gipskarton 5-50
Werkstoff Carbide
Geeignet für Edelstahl false
Zähnegefräst nein
Zahnausführung geschränkt
Raspel nein
Zähnegeschliffen nein
Volumen 0.010 Kubikdezimeter
Fiberzement [mm] 5-50
Gewellt nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Wellengeschliffen nein
Freiwinkel nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen