Bosch Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00182230
EAN: 3165140067478
Herstellernummer: 2608637880
Bosch Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood, 100er-Pack
UVP: 133,67 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 60,40 € VE 100 Stück Netto 50,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Speed for Wood, Typ: T 144 D, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4 - 5,2 mm, Einnockenschaft, schneller Zuschnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz von 5 bis 50 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Zähnegefräst nein
Geeignet für Edelstahl false
Wellengeschliffen nein
Zähnegeschliffen nein
Raspel nein
Typ T 144 D
Werkstoff HCS
Abmessung Länge 104 Millimeter
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
HM-bestückt nein
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geschränkt nein
Zahnteilung 4-5,2 Millimeter
Weichholz, Platten [mm] 5-50
Räumstellung nein
Gewellt nein
Freiwinkel nein
Volumen 0.260 Kubikdezimeter
Progressiv ja
Abmessung Breite 50 Millimeter
Geeignet für Holz true
Spitzverzahnt nein
Riff nein
Geeignet für Stahl false
Abmessung Höhe 50 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen