Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 25er-Pack

Artikelnummer
Z00185022
EAN
3165140127691
Herstellernummer
2 608 633 625
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185022
EAN
3165140127691
Herstellernummer
2 608 633 625
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite42 Millimeter
Abmessung Höhe13 mm Millimeter
Abmessung Länge122 Millimeter
AnwendungsbereichWeichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Breite40 Millimeter
Bruttogewicht0,155 Kilogramm
EinsatzbereicheWeichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge100 Millimeter
Gesamtlänge [mm]100
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht150 Gramm
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe13 Millimeter
Länge120 Millimeter
MaterialHCS
Nettogewicht0,157 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationSpeed for Wood
Spitzverzahntnein
TypT 144 D
Verzahnte Länge74 Millimeter
Volumen0,067 Millimeter
Weichholz, Platten5-50
Weichholz, Platten, bis50
Weichholz, Platten, von5
Wellengeschliffennein
WerkstoffHCS
Zahnausführunggeschränkt, geschliffen
Zahnteilung4-5.2 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Speed for Wood, Typ: T 144 D, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4 - 5,2 mm, Einnockenschaft, schneller Zuschnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz von 5 bis 50 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente