Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer
Z00184899
EAN
3165140006842
Herstellernummer
2 608 630 040
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
33,27 € 28,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184899
EAN
3165140006842
Herstellernummer
2 608 630 040
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite81 Millimeter
Abmessung Höhe3 Millimeter
Abmessung Länge172 Millimeter
AnwendungsbereichWeichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Anzahl der Zähne je Zoll-
Ausführunggeschliffen/geschränkt
Breite80 Millimeter
Bruttogewicht0,037 Kilogramm
EF000369100
EF005848false
EF006346false
EF006348false
EF007813true
EF008646false
EinsatzbereichWeichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
EinsatzbereicheWeichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge100 Millimeter
Gesamtlänge [mm]100
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht36 Gramm
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe3 Millimeter
Länge170 Millimeter
MarkeBOSCH
MaterialHCS
Nettogewicht0,037 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationSpeed for Wood
Spitzverzahntnein
TypT 144 D
Verzahnte Länge74 Millimeter
Volumen0,042 Millimeter
Weichholz, Platten5-50
Weichholz, Platten, bis50
Weichholz, Platten, von5
Wellengeschliffennein
WerkstoffHCS
Zahnabstand4
Zahnausführunggeschränkt, geschliffen
Zahnteilung4-5,2 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Speed for Wood, Typ: T 144 D, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4 - 5,2 mm, Einnockenschaft, schneller Zuschnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz von 5 bis 50 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente