Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 144 DF Speed for Hard Wood, 25er-Pack

Artikelnummer
Z00185051
EAN
3165140127738
Herstellernummer
2 608 634 990
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
33,27 € 28,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185051
EAN
3165140127738
Herstellernummer
2 608 634 990
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite40 Millimeter
Abmessung Höhe10 Millimeter
Abmessung Länge120 Millimeter
AnwendungsbereichHart- und Weichholz (5 - 50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete
Breite40 Millimeter
Bruttogewicht0,150 Kilogramm
EinsatzbereicheHart- und Weichholz (5-50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge100 Millimeter
Gesamtlänge [mm]100
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht160 Gramm
HM-bestücktnein
Hartholz, Platten5-50
Hartholz, Platten, bis50
Hartholz, Platten, von5
HerkunftslandCH
Höhe10 Millimeter
Länge125 Millimeter
MaterialBIM
Nettogewicht0,157 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationSpeed for Hard Wood
Spitzverzahntnein
TypT 144 DF
Verzahnte Länge74 Millimeter
Volumen0,048 Millimeter
Wellengeschliffennein
WerkstoffBIM
Zahnausführunggeschränkt, geschliffen
Zahnteilung4-5.2 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
beschichtete Platten5-50
beschichtete Platten, bis50
beschichtete Platten, von5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Speed for Hard Wood, Typ: T 144 DF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4 - 5,2 mm, Einnockenschaft, schneller Zuschnitt, Einsatzbereiche: für Hart- und Weichholz von 5 bis 50 mm Stärke, für alle Plattentypen, auch beschichtete, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente